Klassisk v-rem Mecaline Z38/Z990 - 890016

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874012
Mecaline:Z38/Z990 - 890016
Rubix:6361349
Tillverkare:890016
EAN:3660338425691
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z38
Invändig längd965 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z38 Z10x965Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z38
Invändig längd965 mm
Yttre längd990 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
52,33 kr Ex moms
/ Styck
65,41 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran