Klassisk v-rem Mecaline Z36/Z940 - 890011

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874010
Mecaline:Z36/Z940 - 890011
Rubix:6361354
Tillverkare:890011
EAN:3660338425646
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z36
Invändig längd914 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z36 Z10x914Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z36
Invändig längd914 mm
Yttre längd940 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
99,94 kr Ex moms
/ Styck
124,93 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran