Klassisk v-rem Mecaline Z34.1/4/Z895 - 890008
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:883378
Mecaline:Z34.1/4/Z895 - 890008
Rubix:6361360
Tillverkare:890008
EAN:3660338425615

Dokumenter
Produktinformation : Z34 1/4'' Z10x869Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z34 1/4 |
| Invändig längd | 869 mm |
| Indikativ längd | 895 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Yttre längd | 895 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,61 kr Ex moms
/ Styck
117,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran