Klassisk v-rem Mecaline Z34.1/2/Z900 - 890007
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:883377
Mecaline:Z34.1/2/Z900 - 890007
Rubix:6361361
Tillverkare:890007
EAN:3660338425608

Dokumenter
Produktinformation : Z34 1/2'' Z10x876Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z34 1/2 |
| Invändig längd | 876 mm |
| Yttre längd | 900 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,83 kr Ex moms
/ Styck
121,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran