Klassisk v-rem Mecaline Z32.1/2/Z845 - 890003
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:883376
Mecaline:Z32.1/2/Z845 - 890003
Rubix:6361365
Tillverkare:890003
EAN:3660338425561

Dokumenter
Produktinformation : Z32 1/2'' Z10x845Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z32 1/2 |
| Invändig längd | 850 mm |
| Indikativ längd | 845 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Yttre längd | 845 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,51 kr Ex moms
/ Styck
113,14 kr Inkl moms
- Tillgängliga