Klassisk v-rem Mecaline Z30.3/4/Z804 - 889999
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:883375
Mecaline:Z30.3/4/Z804 - 889999
Rubix:6361369
Tillverkare:889999
EAN:3660338425523

Dokumenter
Produktinformation : Z30 3/4'' Z10x781Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z30 3/4 |
| Invändig längd | 781 mm |
| Indikativ längd | 804 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Yttre längd | 804 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,68 kr Ex moms
/ Styck
107,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran