Klassisk v-rem Mecaline Z29.1/2/Z770 - 889996
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:874001
Mecaline:Z29.1/2/Z770 - 889996
Rubix:6361372
Tillverkare:889996
EAN:3660338425493

Dokumenter
Produktinformation : Z29 1/2'' Z10x749Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z29 1/2 |
| Invändig längd | 749 mm |
| Indikativ längd | 770 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Yttre längd | 770 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,35 kr Ex moms
/ Styck
99,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran