Klassisk v-rem Mecaline Z27.1/2/Z721 - 889992
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:873997
Mecaline:Z27.1/2/Z721 - 889992
Rubix:6361376
Tillverkare:889992
EAN:3660338425455

Dokumenter
Produktinformation : Z27 1/2'' Z10x698Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z27 1/2 |
| Invändig längd | 698 mm |
| Indikativ längd | 721 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Yttre längd | 721 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,03 kr Ex moms
/ Styck
91,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran