Referenser
Mecaline:Z15E
Rubix:6362238
Tillverkare:887644
EAN:3660338410383

Dokumenter
Produktinformation : Z15 Z10X381Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Classical V Belt - Z Section -Z15
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z15 |
| Invändig längd | 381 mm |
| Yttre längd | 403 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Indikativ längd | 403 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,65 kr Ex moms
/ Styck
15,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran