Referenser
Ersatt ref.:874460
Mecaline:C76/C1990 - 889262
Rubix:6361737
Tillverkare:889262
EAN:3660338418150

Dokumenter
Produktinformation : C76 C22x1930Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Bälte nr. | c76 |
| Invändig längd | 1930 mm |
| Yttre längd | 1990 mm |
| Övre bredd | 22 mm |
| Höjd | 14 mm |
| Indikativ längd | 1990 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,10 kr Ex moms
/ Styck
652,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
