Klassisk v-rem Mecaline C285/C7300 - 889211
Klassisk Kilrem C-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:874613
Mecaline:C285/C7300 - 889211
Rubix:6361788
Tillverkare:889211
EAN:3660338417641

Dokumenter
Produktinformation : C285 C22x7239Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Bälte nr. | c285 |
| Invändig längd | 7239 mm |
| Yttre längd | 7300 mm |
| Övre bredd | 22 mm |
| Höjd | 14 mm |
| Indikativ längd | 7300 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,57 kr Ex moms
/ Styck
218,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
