Klassisk v-rem Mecaline C158/C4070 - 889176

Klassisk Kilrem C-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874514
Mecaline:C158/C4070 - 889176
Rubix:6361823
Tillverkare:889176
EAN:3660338417290
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilc/22
Bälte nr.c158
Invändig längd4013 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : C158 C22x4013Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilc/22
Bälte nr.c158
Invändig längd4013 mm
Yttre längd4070 mm
Övre bredd22 mm
Höjd14 mm
Indikativ längd4070 mm
Materialsbr
528,43 kr Ex moms
/ Styck
660,54 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran