Klassisk v-rem Mecaline A122E - 887645

Klassisk Kilrem A-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:A122E - 887645
Rubix:6362237
Tillverkare:887645
EAN:3660338410390
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profila/13
Bälte nr.a122
Invändig längd3099 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : A122 A13x3099Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profila/13
Bälte nr.a122
Invändig längd3099 mm
Yttre längd3130 mm
Övre bredd10 mm
Höjd8 mm
Indikativ längd3130 mm
Materialsbr
328,56 kr Ex moms
/ Styck
410,70 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran