Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo EAMM-U-86-D60-60H-102-S1

Kit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:EAMM-U-86-D60-60H-102-S1
Rubix:508040
Tillverkare:1530837
EAN:4052568238056
EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 Parallel kit

Teknisk sammanfattning

Typparallel kit eamm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 - 1530837 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 1530837

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2607 g
Typparallel kit eamm
9 066,60 kr Ex moms
/ Styck
11 333,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran