Kilremsskiva för bussningar Mecaline 02SPZ250

Kilremskiva SPZ, två spår

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:02SPZ250
Rubix:6278200
Tillverkare:856346
EAN:3660338116346
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspz
Indikativ diameter250 mm
Antal spår2
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kilremsskiva 2 SPZ 250 för bussning TL 2012


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Styrkor

Can run both Vee and Wedge belts

Användningsområden

V belt power transmission drives

Teknisk information


Attribut
Profilspz
Indikativ diameter250 mm
Antal spår2
Konisk bussning2012
Materialcast iron gg25
Typ4
Fälgbredd28 mm
Yttre diameter254 mm
Bredd32 mm
1 005,39 kr Ex moms
/ Styck
1 256,74 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran