Kilremsskiva för bussningar Mecaline 03SPZ190
Kilremskiva SPZ, tre spår
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:03SPZ190
Rubix:6278106
Tillverkare:856457
EAN:3660338117442

Dokumenter
Produktinformation : Kilremsskiva 3 SPZ 190 för bussning TL 2012
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Styrkor
Can run both Vee and Wedge belts
Användningsområden
V belt power transmission drives
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 190 mm |
| Antal spår | 3 |
| Konisk bussning | 2012 |
| Material | cast iron gg25 |
| Typ | 6 |
| Fälgbredd | 40 mm |
| Yttre diameter | 194 mm |
| Bredd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,81 kr Ex moms
/ Styck
563,51 kr Inkl moms
- Tillgängliga