Kilremsskiva för bussningar Mecaline 04SPZ160
Kilremskiva SPZ, fyra spår
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:04SPZ160
Rubix:6278015
Tillverkare:856560
EAN:3660338118463

Dokumenter
Produktinformation : Kilremsskiva 4 SPZ 160 för bussning TL 2517
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Styrkor
Can run both Vee and Wedge belts
Användningsområden
V belt power transmission drives
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 160 mm |
| Konisk bussning | 2517 |
| Material | cast iron gg25 |
| Antal spår | 4 |
| Typ | 2 |
| Fälgbredd | 52 mm |
| Yttre diameter | 164 mm |
| Bredd | 45 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
962,81 kr Ex moms
/ Styck
1 203,51 kr Inkl moms
- Tillgängliga