Kilremsskiva för bussningar Mecaline 04SPZ106
Kilremskiva SPZ, fyra spår
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:04SPZ106
Rubix:6278364
Tillverkare:856553
EAN:3660338118395

Dokumenter
Produktinformation : Kilremsskiva 4 SPZ 106 för bussning TL 1610
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Styrkor
Can run both Vee and Wedge belts
Användningsområden
V belt power transmission drives
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 106 mm |
| Konisk bussning | 1610 |
| Material | cast iron gg25 |
| Antal spår | 4 |
| Typ | 8 |
| Fälgbredd | 52 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,71 kr Ex moms
/ Styck
524,64 kr Inkl moms
- Tillgängliga