Kilremsskiva för bussningar Mecaline 01SPZ118

Kilremskiva SPZ, ett spår

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:01SPZ118
Rubix:6278293
Tillverkare:856247
EAN:3660338115363
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspz
Indikativ diameter118 mm
Konisk bussning1610
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kilremsskiva 1 SPZ 118 för bussning TL 1610


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Styrkor

Can run both Vee and Wedge belts

Användningsområden

V belt power transmission drives

Teknisk information


Attribut
Profilspz
Indikativ diameter118 mm
Konisk bussning1610
Materialcast iron gg25
Antal spår1
Typ1
Fälgbredd16 mm
Yttre diameter122 mm
Bredd25 mm
332,79 kr Ex moms
/ Styck
415,99 kr Inkl moms
  • Tillgängliga