Kilremsskiva för bussningar Mecaline 01SPZ125
Kilremskiva SPZ, ett spår
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:01SPZ125
Rubix:6278292
Tillverkare:856248
EAN:3660338115370

Dokumenter
Produktinformation : Kilremsskiva 1 SPZ 125 för bussning TL 1610
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Styrkor
Can run both Vee and Wedge belts
Användningsområden
V belt power transmission drives
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 125 mm |
| Antal spår | 1 |
| Konisk bussning | 1610 |
| Material | cast iron gg25 |
| Typ | 1 |
| Fälgbredd | 16 mm |
| Yttre diameter | 129 mm |
| Bredd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,06 kr Ex moms
/ Styck
231,32 kr Inkl moms
- Tillgängliga