Kilremsskiva för bussningar Mecaline 04SPA150

Kilremskiva SPA, fyra spår

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:04SPA150
Rubix:6278088
Tillverkare:856480
EAN:3660338117664
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspa
Indikativ diameter150 mm
Antal spår4
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kilremsskiva 4 SPA 150 för bussning TL 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Styrkor

Can run both Vee and Wedge belts

Användningsområden

V belt power transmission drives

Teknisk information


Attribut
Profilspa
Indikativ diameter150 mm
Antal spår4
Konisk bussning2517
Materialcast iron gg25
Typ2
Fälgbredd65 mm
Yttre diameter155.5 mm
Bredd45 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran