Kilremsskiva för bussningar Sati BT05603
Kilremskiva med avtagbart nav SPB900-05
Se teknisk informationReferenser
Sati:BT05603
Rubix:112616

Teknisk sammanfattning
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Konisk bussning | 3535 |
| Material | phosphate cast iron |
Produktinformation : TL. remskiva 560-3 SPB 3535
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 47000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk bussning | 3535 |
| Material | phosphate cast iron |
| Typ | type of fixation: hub housing |
| Yttre diameter | 567 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 208,05 kr Ex moms
/ Styck
9 010,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran