Kilremsskiva för bussningar Sati BT03004
Kilremskiva med avtagbart nav SPB900-05
Se teknisk informationReferenser
Sati:BT03004
Rubix:112578

Produktinformation : TL. pulley 300-4 SPB 3020
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 19500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 300 mm |
| Konisk bussning | 3535 |
| Antal spår | 4 |
| Fälgbredd | 82 mm |
| Yttre diameter | 307 mm |
| Skaftdiameter | 90 mm |
| Bredd | 89 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 382,27 kr Ex moms
/ Styck
5 477,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran