Kilremsskiva för bussningar Sati BT02804
Kilremskiva med avtagbart nav SPB900-05
Se teknisk informationReferenser
Sati:BT02804
Rubix:112580

Teknisk sammanfattning
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Konisk bussning | 3020 |
| Material | phosphate cast iron |
Produktinformation : TL. remskiva 280-4 SPB 3020
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12800 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk bussning | 3020 |
| Material | phosphate cast iron |
| Typ | type of fixation: hub housing |
| Yttre diameter | 287 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 331,07 kr Ex moms
/ Styck
4 163,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran