Kilremsskiva för bussningar Sati BT01503
Kilremskiva med avtagbart nav SPB900-05
Se teknisk informationReferenser
Sati:BT01503
Rubix:112653

Teknisk sammanfattning
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Konisk bussning | 2517 |
| Material | phosphate cast iron |
Produktinformation : TL. remskiva 150-3 SPB 2517
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk bussning | 2517 |
| Material | phosphate cast iron |
| Typ | type of fixation: hub housing |
| Yttre diameter | 157 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 130,68 kr Ex moms
/ Styck
1 413,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran