Kilremsskiva för bussningar Sati BT01252
Kilremskiva med avtagbart nav SPB900-05
Se teknisk informationReferenser
Sati:BT01252
Rubix:112714

Teknisk sammanfattning
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Konisk bussning | 2012 |
| Material | phosphate cast iron |
Produktinformation : TL. remskiva 125-2 SPB 2012
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk bussning | 2012 |
| Material | phosphate cast iron |
| Typ | type of fixation: hub housing |
| Yttre diameter | 132 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
612,97 kr Ex moms
/ Styck
766,21 kr Inkl moms
- Tillgängliga