Referenser
Ersatt ref.:873652
Mecaline:SPC4000E - 889523
Rubix:6361257
Tillverkare:889523
EAN:3660338420764

Dokumenter
Produktinformation : SPC 4000 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spc |
|---|---|
| Övre bredd | 22 mm |
| Indikativ längd | 4000 mm |
| Invändig längd | 3917 mm |
| Yttre längd | 4030 mm |
| Tjocklek | 18 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 272,82 kr Ex moms
/ Styck
1 591,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran