Kilrem smal Mecaline SPZ687E - 889652

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857814
Mecaline:SPZ687E - 889652
Rubix:6361419
Tillverkare:889652
EAN:3660338422058
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd687 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPZ 687 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd687 mm
Invändig längd650 mm
Yttre längd700 mm
Tjocklek8 mm
Materialsbr
71,42 kr Ex moms
/ Styck
89,28 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran