Kilrem smal Mecaline SPZ1362E - 889574

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857866
Mecaline:SPZ1362E - 889574
Rubix:6361484
Tillverkare:889574
EAN:3660338421273
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd1362 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPZ 1362 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd1362 mm
Invändig längd1325 mm
Yttre längd1375 mm
Tjocklek8 mm
Materialsbr
141,22 kr Ex moms
/ Styck
176,52 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran