Referenser
Ersatt ref.:857865
Mecaline:SPZ1360E - 889573
Rubix:6361238
Tillverkare:889573
EAN:3660338421266

Dokumenter
Produktinformation : SPZ 1360 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Övre bredd | 10 mm |
| Indikativ längd | 1360 mm |
| Invändig längd | 1323 mm |
| Yttre längd | 1373 mm |
| Tjocklek | 8 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,22 kr Ex moms
/ Styck
176,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran