Referenser
Ersatt ref.:857860
Mecaline:SPZ1287E - 889566
Rubix:6361490
Tillverkare:889566
EAN:3660338421198

Dokumenter
Produktinformation : SPZ 1287 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Övre bredd | 10 mm |
| Indikativ längd | 1287 mm |
| Invändig längd | 1250 mm |
| Yttre längd | 1300 mm |
| Tjocklek | 8 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran