Kilrem smal Mecaline SPB7100E - 889504

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857783
Mecaline:SPB7100E - 889504
Rubix:6361523
Tillverkare:889504
EAN:3660338420573
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspb
Övre bredd16 mm
Indikativ längd7100 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPB 7100 E


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspb
Övre bredd16 mm
Indikativ längd7100 mm
Invändig längd7040 mm
Yttre längd7122 mm
Tjocklek13 mm
Materialsbr
1 394,95 kr Ex moms
/ Styck
1 743,69 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran