Referenser
Ersatt ref.:857760
Mecaline:SPB3350E - 889478
Rubix:6361538
Tillverkare:889478
EAN:3660338420313

Dokumenter
Produktinformation : SPB 3350 E
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spb |
|---|---|
| Övre bredd | 16 mm |
| Indikativ längd | 3350 mm |
| Invändig längd | 3290 mm |
| Yttre längd | 3372 mm |
| Tjocklek | 13 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,00 kr Ex moms
/ Styck
821,25 kr Inkl moms
- Tillgängliga