Referenser
Ersatt ref.:857756
Mecaline:SPB3000E - 889472
Rubix:6361543
Tillverkare:889472
EAN:3660338420252

Dokumenter
Produktinformation : SPB 3000 E
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spb |
|---|---|
| Övre bredd | 16 mm |
| Indikativ längd | 3000 mm |
| Invändig längd | 2940 mm |
| Yttre längd | 3022 mm |
| Tjocklek | 13 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran