Referenser
Ersatt ref.:857728
Mecaline:SPB1700E - 889436
Rubix:6361567
Tillverkare:889436
EAN:3660338419898

Dokumenter
Produktinformation : SPB 1700 E
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spb |
|---|---|
| Övre bredd | 16 mm |
| Indikativ längd | 1700 mm |
| Invändig längd | 1640 mm |
| Yttre längd | 1722 mm |
| Tjocklek | 13 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,88 kr Ex moms
/ Styck
418,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
