Kilrem smal Mecaline SPA800E - 889408

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857593
Mecaline:SPA800E - 889408
Rubix:6361590
Tillverkare:889408
EAN:3660338419614
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspa
Övre bredd13 mm
Indikativ längd800 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPA 800 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspa
Övre bredd13 mm
Indikativ längd800 mm
Invändig längd755 mm
Yttre längd818 mm
Tjocklek10 mm
Materialsbr
95,22 kr Ex moms
/ Styck
119,03 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran