Referenser
Ersatt ref.:857592
Mecaline:SPA782E - 889407
Rubix:6361591
Tillverkare:889407
EAN:3660338419607

Dokumenter
Produktinformation : SPA 782 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spa |
|---|---|
| Övre bredd | 13 mm |
| Indikativ längd | 782 mm |
| Invändig längd | 737 mm |
| Yttre längd | 800 mm |
| Tjocklek | 10 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,00 kr Ex moms
/ Styck
115,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran