Kilrem smal Mecaline SPA4000E - 889400

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857714
Mecaline:SPA4000E - 889400
Rubix:6361596
Tillverkare:889400
EAN:3660338419539
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspa
Övre bredd13 mm
Indikativ längd4000 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPA 4000 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspa
Övre bredd13 mm
Indikativ längd4000 mm
Invändig längd3955 mm
Yttre längd4018 mm
Tjocklek10 mm
Materialsbr
466,56 kr Ex moms
/ Styck
583,20 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran