Referenser
Mecaline:SPA3185E - 890467
Rubix:6360912
Tillverkare:890467
EAN:3660338429767

Dokumenter
Produktinformation : SPA 3185 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spa |
|---|---|
| Övre bredd | 13 mm |
| Indikativ längd | 3185 mm |
| Invändig längd | 3140 mm |
| Yttre längd | 3203 mm |
| Tjocklek | 10 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,34 kr Ex moms
/ Styck
464,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran