Referenser
Ersatt ref.:857674
Mecaline:SPA2182E - 889357
Rubix:6361631
Tillverkare:889357
EAN:3660338419102

Dokumenter
Produktinformation : SPA 2182 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spa |
|---|---|
| Övre bredd | 13 mm |
| Indikativ längd | 2182 mm |
| Invändig längd | 2137 mm |
| Yttre längd | 2200 mm |
| Tjocklek | 10 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,53 kr Ex moms
/ Styck
319,41 kr Inkl moms
- Tillgängliga