Kilrem smal Mecaline SPA1282E - 889304

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857623
Mecaline:SPA1282E - 889304
Rubix:6361676
Tillverkare:889304
EAN:3660338418570
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspa
Övre bredd13 mm
Indikativ längd1282 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPA 1282 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspa
Övre bredd13 mm
Indikativ längd1282 mm
Invändig längd1237 mm
Yttre längd1300 mm
Tjocklek10 mm
Materialsbr
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran