Kemikaliebeständig handske Tegera 8170-7
Kemskyddshandske TEGERA 8170
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tegera:8170-7
Rubix:6042324
EAN:7392626817036

Dokumenter
Produktinformation : Glove Tegera 8170-7
TEGERA® 8170, Chemical protection glove, 0,55 mm PVC (Vinyl), phthalate-free, diamond grip pattern, flock-lined, Cat. III, for allround work
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 7 |
|---|---|
| Längd | 310 mm |
| Huvudmaterial | pvc |
| Tjocklek | 0.55 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
