Kemikaliebeständig handske Tegera 8160-9

Kemskyddshandske TEGERA 8160

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Tegera:8160-9
Rubix:6042326
EAN:7392626007567
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek9
Längd300 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Allroundhandskar, Chemforce 8160, storlek 9 - 8160-9 - TEGERA


En mjuk, bekväm och värmebeständig (upp till 250⁰ C) 0,5 mm handske i naturgummi med perfekt grepp tack vare ett skummönster. Lämplig för arbete i områden där det finns risk för kontaktvärmeskador. Flexibel kemskyddshandske för allroundarbete.
En mjuk, bekväm och värmetålig (upp till 250⁰ C) handske i naturgummi med perfekt grepp.

Styrkor

Tål kontaktvärme upp till 250°C,Vattentät

Användningsområden

Jordbruksarbeten,Byggarbeten,Lokalvård,Betongarbeten,Saneringsarbeten,Heta arbeten,Marina arbeten,Lackeringsarbeten,Måleriarbeten,Pappersindustriarbeten,Petrokemiska arbeten,Renhållningsarbeten,Träindustriarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek9
Längd300 mm
Färgsvart
Tjocklek1.1 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek