Kemikaliebeständig handske Tegera 8150-9
Kemskyddshandske TEGERA 8150
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tegera:8150-9
Rubix:6011346
EAN:7392626815087

Dokumenter
Produktinformation : Allroundhandskar, 8150, storlek 9 - 8150-9 - TEGERA
En mjuk och bekväm 0,40 mm handske i naturgummi för hushållsarbete. Bra grepp, bra passform och mudd som skyddar kläderna.
En mjuk och bekväm handske i naturgummi för hushållsarbete.
Styrkor
Godkänd för mathantering,Ftalatfri,Vattentät,Mjuk
Användningsområden
Omsorgsarbeten,Lokalvård,Mathantering,Köksarbeten,Renhållningsarbeten,Servicearbeten
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 63 g |
|---|---|
| Storlek | 9 |
| Längd | 300 mm |
| Huvudmaterial | lateks |
| ESD | nej |
| Färg | gul |
| Tjocklek | 0.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga