Kemikaliebeständig handske Tegera 241-11

Kemikalieskyddshandskar 241 TEGERA®

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Tegera:241-11
Rubix:6044326
EAN:7392626034853
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek11
Längd410 mm
Kemiskt skyddsvärdeakl
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kemikalieskyddshandskar, Chemforce 241, storlek 11 - 241-11 - TEGERA


En mjuk och elastisk, flockad kemikalieskyddshandske 0,68 mm av naturgummi och neopren, designad för allroundarbete. Den är extra lång för bättre skydd och har ett diamantmönster för ett säkert grepp. Handsken ger en hög skyddsnivå och är godkänd för hantering av livsmedel.
En mjuk och elastisk flockad kemikalieskyddshandske, gjord av naturgummi och neopren.

Styrkor

Godkänd för mathantering, Extra lång, Vattentät

Användningsområden

Jordbruksarbeten, Kemiska arbeten, Kemtekniska arbeten, Laboratoriearbeten, Lackeringsarbeten, Måleriarbeten
brand logo
brand logo

Teknisk information


Attribut
Storlek11
Längd410 mm
Kemiskt skyddsvärdeakl
Huvudmateriallateks
Färgsvart
Tjocklek0.68 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek