Referenser
Sati:PD09025
Rubix:110268

Dokumenter
Produktinformation : 08B-2 Z=25 Duplex kedjehjul
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1800 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 101.33 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,15 kr Ex moms
/ Styck
463,94 kr Inkl moms
- Tillgängliga