Referenser
Sati:PS10038
Rubix:110770

Produktinformation : 10B-1 Z=38 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3480 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 38 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,21 kr Ex moms
/ Styck
394,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran