Referenser
Sati:PS05095
Rubix:110983

Produktinformation : 06B-1 Z=95 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3860 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 95 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
945,94 kr Ex moms
/ Styck
1 182,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran