Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B3014
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B3014
Rubix:6276963
EAN:3660338300349

Dokumenter
Produktinformation : 16B-3 Z=14 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 14 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 14 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 114.15 mm |
| Yttre diameter | 125 mm |
| Total bredd | 100 mm |
| Kroncirkelns diameter | 125 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 581,68 kr Ex moms
/ Styck
1 977,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
