Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B3011R
Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B3011R
Rubix:6352265
EAN:3660338406980

Dokumenter
Produktinformation : 20B-3 Z=11 Kedjehjul Triplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 11 |
| ISO-kod | 20b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Navets diameter | 80 mm |
| Indikativ diameter | 112.68 mm |
| Yttre diameter | 127.8 mm |
| Total bredd | 115 mm |
| Kroncirkelns diameter | 127.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 922,28 kr Ex moms
/ Styck
3 652,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran